89333-10 ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペール 62413490

ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
容量(L)27
内容量1缶注文コード62413490品番89333-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。
本体、フタ、締め輪の3点セットです。
フタにはガスケットが装着されています。
PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。

用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。トラスコ品番226-0988セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)高さ(mm)465容量(L)27内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※固体用容器です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする