用途工作機械加工などに付属品ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもりトラスコ品番257-8165幅(mm)395高さ(mm)1000奥行(mm)740揚程(m)6.0 (0.45MPa時)空気消費量(L/min)最大:650吸水量(L/min)180駆動源エアー(供給圧力0.2~0.8MPa)集じん量(L)8