SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605

 

SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605
SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605
SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605
SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605
SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605
SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605
SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605
SSC-650 温水除草専用ガン スーパー工業 62413605

温水除草専用ガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
長さ(cm)133
トラスコ品番340-2977
内容量1台注文コード62413605品番SSC-650
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。
環境への負荷がなく除草の回数を削減します。
除草ノズルは分解し、掃除することができます。

用途
除草に。
トラスコ品番340-2977適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2幅(mm)660高さ(mm)1330奥行(mm)250使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5長さ(cm)133接続金具:クイックカプラーメス水温(℃)適合:90~95
注意
※本製品は温水除草専用ガンです。
※SEL-1325V-2と組み合わせることで温水除草が可能となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする