曜日別特売
NK303TX バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用) 日本クランツレ 62413718

バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
トラスコ品番258-5249
内容量1台注文コード62413718品番NK303TX
参考基準価格(税別)¥1,000,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。

用途様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。トラスコ品番258-5249幅(mm)650高さ(mm)1400奥行(mm)1100消費電力(W)2200タンク容量(L)100フィルターメインフィルター表面積(平米):3.8騒音値(dB)74最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.3/6.3(50Hz/60Hz)最大風量(m3/min)5.3/6.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)100最大真空圧(kPa)(50/60Hz)19騒音値(dB)(50/60Hz)74集じん量(L)100
注意
※本体のみです。別途ホース、ノズルを購入下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする