協和精工
超硬刃長違いエンドミル(TIALN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
4
2
3
4
1
1.5
シャンク径d(Φmm)
6
4
6
刃長(mm)
8
8
8
4
12
14
21
20
30
35
40
3
6
9
1
2
7
18
15
16
5
10
25
全長L(mm)
50
50
60
70
80
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62413769
品番
KSEA-240080
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
8
全長L(mm)
50
表面処理
TIALNコーティング
シャンク径d(Φmm)
6
刃径(mm)
4