協和精工
超硬ロングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
1.75
1.75
1.75
1.7
0.1
0.15
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.4
1.55
1.6
1.65
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.5
2.6
2.7
2.8
6
5
5.5
0.85
1.45
2.1
2.2
2.3
2.4
2.9
3
3.5
0.2
0.95
1.5
0.9
1.3
1.35
0.25
4
4.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
シャンク径d(Φmm)
4
3
4
6
刃長(mm)
21
21
21
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
4
5
6
4.5
7
9
3
3.5
12
14
20
22
24
8
10
45
50
15
25
60
16
17
18
19
2.5
40
35
30
全長L(mm)
60
40
45
60
90
50
70
100
55
80
全291種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62414225
品番
KSEL-217521
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
21
全長L(mm)
60
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
刃径(mm)
1.75