曜日別特売
PA-9200-4L ”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”マジック ペンギンエース 62414339

”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”マジック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
サイズ4L
全長(cm)23
内容量1双注文コード62414339品番PA-9200-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。
手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。

用途アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ仕様すべり止め:ありトラスコ品番217-6678材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)0.6ブラックサイズ4L全長(cm)23中指長(cm)9.3手のひらまわり(cm)21袖口仕様マジック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする