用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番779-8504材質FCその他寸法(mm)469×292×318全長(mm)469電源(V)100全幅(mm)292全高(mm)318到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]排気速度(50/60Hz)(L/min)100モーター出力(W)300吸・排気管径(Φmm)(口径)23油量(L)2.1