USW-50N ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 62415626

 

USW-50N ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 62415626
USW-50N ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 62415626

ベルト駆動型油回転真空ポンプ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送75日以内出荷とは
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
内容量1台注文コード62415626品番USW-50N
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。

用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番779-8521材質FCその他寸法(mm)395×275×295全長(mm)395電源(V)100全幅(mm)275全高(mm)295到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]排気速度(50/60Hz)(L/min)50モーター出力(W)200吸・排気管径(Φmm)(口径)16油量(L)1.2
注意
※ご注文時にはモーターの周波数をご指示ください。
※定期的に油の汚れ、劣化をチェックし、補充及び交換を行ってください。
※運転停止時に油の逆流が発生します。
※自動リーク弁はポンプ購入時のみ取り付け可能なオプションです。
※ポンプの性能は油の状態によって大きく左右されます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする