曜日別特売
E-SF-32-20 ”サンフーズ” 八興販売 62415818

 

E-SF-32-20 ”サンフーズ” 八興販売 62415818
E-SF-32-20 ”サンフーズ” 八興販売 62415818

”サンフーズ”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード62415818品番E-SF-32-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。

用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2757材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.5(20℃)許容曲げ半径(mm)190以上外径(mm)41内径(mm)32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする