曜日別特売
KSET-224060 超硬2枚刃エンドミル 協和精工 62419326

超硬2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)2.4
2.4
2
2.1
2.2
2.3
0.1
0.7
0.8
0.5
0.6
3
3.5
6
0.4
0.3
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
4
4.5
5
5.5
0.2
シャンク径d(Φmm)4
刃長(mm)6
全長L(mm)45
内容量1本注文コード62419326品番KSET-224060
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃刃長(mm)6全長L(mm)45表面処理TICNコーティングシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする