協和精工
超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
4
4
4
0.1
0.7
0.8
0.5
0.6
3
3.5
6
0.4
0.3
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
4.5
5
5.5
0.2
シャンク径d(Φmm)
6
3
6
4
刃長(mm)
11
0.2
2
2.5
1.5
8
10
13
1
3
4
6
11
0.5
全長L(mm)
45
40
45
50
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62419387
品番
KSET-240110
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃数
2枚刃
刃長(mm)
11
全長L(mm)
45
表面処理
TICNコーティング
シャンク径d(Φmm)
6
刃径(mm)
4