曜日別特売
LSA-4 ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE 62420366

LSA-4 ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE 62420366
LSA-4 ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE 62420366

ライブセンター スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)38.5
寸法L(mm)193.8
内容量1本注文コード62420366品番LSA-4
参考基準価格(税別)¥88,100販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付

用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。寸法L(mm)193.8寸法D(Φmm)45寸法d(Φmm)40寸法A(mm)38.5寸法B(mm)47.5寸法C(mm)107.8質量(g)1120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする