曜日別特売
LSA-5 ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE 62420375

LSA-5 ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE 62420375
LSA-5 ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE 62420375

ライブセンター スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)52.5
寸法L(mm)241.5
内容量1本注文コード62420375品番LSA-5
参考基準価格(税別)¥148,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付

用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。寸法L(mm)241.5寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)54寸法A(mm)52.5寸法B(mm)53寸法C(mm)136質量(g)2750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする