NAKANE
ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
20
20
23.5
28
38.5
52.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420384
品番
LSPA-1
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)
140
寸法L(mm)
102.4
寸法A(mm)
20
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
55.4
寸法d(Φmm)
20