NAKANE
ベベルセンター N抜きナット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)
3
2
3
4
5
6
寸法A(mm)
61
32.5
42
61
78
110
寸法L(mm)
168.5
120
148.5
168.5
190.8
216.8
244.7
280.7
335
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420689
品番
BS3B-N
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
抜きナットにて前方より簡単着脱
用途
パイプ等の大口径ワークに
シャンク(MT No.)
3
寸法L(mm)
168.5
寸法a(°)
75
寸法D(Φmm)
119
寸法d(Φmm)
26
寸法A(mm)
61
質量(g)
3550