BS4-N ベベルセンター N抜きナット付 NAKANE 62420698

BS4-N ベベルセンター N抜きナット付 NAKANE 62420698
BS4-N ベベルセンター N抜きナット付 NAKANE 62420698

ベベルセンター N抜きナット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)4
寸法A(mm)61
寸法L(mm)190.8
内容量1本注文コード62420698品番BS4-N
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
抜きナットにて前方より簡単着脱

用途パイプ等の大口径ワークにシャンク(MT No.)4寸法L(mm)190.8寸法a(°)75寸法D(Φmm)119寸法d(Φmm)26寸法A(mm)61質量(g)3850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする