NAKANE
ベベルセンター 60° N抜きナット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)
4
2
3
4
寸法L(mm)
190.8
120
148.5
190.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420768
品番
BS4-60-N
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
抜きナットにて前方より簡単着脱
用途
パイプ等の大口径ワークに
シャンク(MT No.)
4
寸法L(mm)
190.8
寸法a(°)
60
寸法D(Φmm)
98
寸法d(Φmm)
30
寸法A(mm)
58.9
質量(g)
3180