協和精工
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
0.8
注文コード
62420988
品番
KSRA-208020R
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質
超硬(MG)
刃数
2枚刃
刃長(mm)
2.5
全長L(mm)
60
表面処理
TIALNコーティング
シャンク径d(Φmm)
3
コーナーR(mm)
0.2
刃径(mm)
0.8