KSRA-215030R 超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN) 協和精工 62421164

超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.5注文コード62421164品番KSRA-215030R
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃刃長(mm)4全長L(mm)60表面処理TIALNコーティングシャンク径d(Φmm)3コーナーR(mm)0.3刃径(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする