津根精機
バンドソーブレード(オリオンタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
4880
3505
3660
4120
4210
4460
4570
4770
4880
5334
4670
4720
4970
5030
5220
5300
5450
5790
6905
厚さ(mm)
1.1
1.1
1.3
幅(mm)
34
34
41
ピッチ/山数
3/4
2/3
3/4
4/6
5/8
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
62423963
品番
OR4880-3434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途
多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。
材質
M42
長さ(mm)
4880
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.1
タイプ
オリオン
切刃形状
ストレートレーカー
すくい角(°)
10
ピッチ/山数
3/4