津根精機
バンドソーブレード(リブラタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
4670
3505
3660
4120
4210
4460
4570
4770
4880
5334
4670
4720
4970
5030
5220
5300
5450
5790
6095
厚さ(mm)
1.3
1.1
1.3
幅(mm)
41
34
41
ピッチ/山数
2/3
3/4
5/7
2/3
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
62424514
品番
LB4670-4123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途
【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質
M42
長さ(mm)
4670
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
タイプ
リブラ
切刃形状
ストレートレーカー
すくい角(°)
10
ピッチ/山数
2/3