協和精工
超硬ドリルレギュラー刃長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
2.5
2.5
2.5
2.7
2.8
2.9
3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
刃径D1(Φmm)
2.1
2.1
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
0.4
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
全長(mm)
60
60
50
溝長(mm)
22
25
6
7
8
10
16
20
22
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62424646
品番
KXDR-2025
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長(mm)
60
溝長(mm)
22
刃長(mm)
1
柄径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
2.5
刃径D1(Φmm)
2.1