曜日別特売
LB5300-4157 バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機 62424715

バンドソーブレード(リブラタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)5300
厚さ(mm)1.3
幅(mm)41
ピッチ/山数5/7
内容量1箱(5本)注文コード62424715品番LB5300-4157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

M42になっており、耐磨耗性に優れています。

用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42長さ(mm)5300幅(mm)41厚さ(mm)1.3タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10ピッチ/山数5/7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする