GA-JE006 これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ) 62424864

GA-JE006 これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ) 62424864
GA-JE006 これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ) 62424864
GA-JE006 これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ) 62424864
GA-JE006 これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ) 62424864

これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード62424864品番GA-JE006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。

用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。呼び径20材質黄銅形状縮継手調整範囲(mm)長さ:47~69内ネジG3/4外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62424855
2022-08-02
用途: 配管補修

既存配管でバルブ交換をしようとした時、異バルブなので長さが違いました。長さ調整をどうしようか考えていたところ、こちらを見付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする