曜日別特売
801-YE-3L ナイロンパンツ #801 アーヴァン 62425311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンパンツ #801

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
サイズ3L
イエロー
内容量1箱(5着)注文コード62425311品番801-YE-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

人気のナイロン生地を使用しています。
腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。
裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。

トラスコ品番576-6387材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティングイエローサイズ3L身長(cm)170-180ウエスト(cm)94-104

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする