※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1セット
1組
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62425417
品番
LGHS364H
参考基準価格(税別)
¥1,094,100
販売価格(税込)
¥1,198,780
販売価格(税別)
¥
1,089,800
バスケットに入れる
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途
ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業
仕様
プーラー能力(kN):576
トラスコ品番
206-5956
セット内容
ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
スプレッド(mm)
最大:660、最小:230
最大リーチ(mm)
408
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴が無い場合、ポイントプロテクタの使用が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません