SL-AJ35-601V3 スポット溶接機(交流抵抗式) ダイヘン 62425451

 

SL-AJ35-601V3 スポット溶接機(交流抵抗式) ダイヘン 62425451
SL-AJ35-601V3 スポット溶接機(交流抵抗式) ダイヘン 62425451

スポット溶接機(交流抵抗式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62425451品番SL-AJ35-601V3
参考基準価格(税別)¥1,042,300販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800

マイコン制御スーパータイマーで、溶接品質が向上しました。
高品質な溶接を保証する、フォロースプリングを標準装備しています。
無給油シリンダ採用で、クリーンなエア排気です。
材料の種類や板厚によって、さまざまな溶接条件を15条件×4グループで設定(合計60条件)でき、管理が簡単です。

用途
各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。
プロジェクションナット溶接に。
クロスワイヤ溶接に。
各種金属板の重ね部の溶接。
トラスコ品番461-5476幅(mm)485寸法(mm)【ふところ】深さ×間隔:600×212高さ(mm)1700奥行(mm)1071容量(kVA)定格:35定格入力電圧(V)単相200溶接電流(kA)最大:14.4
注意
※搭載タイマーは中国製です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする