GAONA(ガオナ)
これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62425519
品番
GA-JE030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途
給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
呼び径
13×20
材質
黄銅
形状
ブッシング
呼び径(B)
(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4
呼び径(A)
13×20
内ネジ
G1/2
外ネジ
G3/4
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材