※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西田
配電盤用チャッカー本体 単品
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1組(2個)
1組(2個)
1本
1個
トラスコ品番
852-2133
852-2130
852-2132
852-2133
852-2134
852-2136
852-2137
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62425548
品番
CS-25.5
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
鋼材穴あけ打抜き用
トラスコ品番
852-2133
材質
工具鋼
品名
ねじなし刃物
穴あけ能力(mm)
最大: 3.2
穴径(mm)
25.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません