GAONA(ガオナ)
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62425564
品番
GA-LF048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途
洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品
バンド
材質
エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)
1~50
適合排水口径(Φmm)
31
注意
※購入前には必ずサイズをご確認してください。
※GA-LF046は31ミリ・36ミリ兼用サイズです。