32-8721 人工観葉植物 Lサイズ ササガワ 62425993

32-8721 人工観葉植物 Lサイズ ササガワ 62425993
32-8721 人工観葉植物 Lサイズ ササガワ 62425993
32-8721 人工観葉植物 Lサイズ ササガワ 62425993
32-8721 人工観葉植物 Lサイズ ササガワ 62425993
32-8721 人工観葉植物 Lサイズ ササガワ 62425993
32-8721 人工観葉植物 Lサイズ ササガワ 62425993
32-8721 人工観葉植物 Lサイズ ササガワ 62425993

人工観葉植物 Lサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個材質本体:ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン、鉢:ポリプロピレン種別パキラ注文コード62425993品番32-8721
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高さのあるフェイクグリーンです(Lサイズ)。
お部屋に癒しを。
ワイヤー入りなので自在にアレンジ可能。
天然の松の香りが心地よいインテリアバーグ。
迫力のビッグサイズ。
室内のインテリアやギフト、プレゼントに最適です。
ご自宅だけでなくオフィス、飲食店、クリニック、美容院等でもご使用いただけます。
枯れてしまう心配がありませんので、新築祝いや開業・開店祝いにも最適。
SC/CT触媒加工された人工観葉植物で、本物を忠実に再現しました。
世話いらずでずっとキレイな上、人工の物とは思えない精密な作りのこちらの商品は、空気と触れているだけで、消臭、抗菌、マイナスイオン効果を発揮します。
暗い場所でも効果があるため、従来の光触媒と違って置く場所を選びません。

材質本体:ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン、鉢:ポリプロピレン縦(mm)1300質量(g)3650寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×290(鉢)種別パキラサイズL幅(mm)550仕様快活・勝利(花言葉)
注意
※配送時の商品形態は、お荷物サイズを小さくするために、可能な限りコンパクトにさせて頂いております。そのため到着時は商品画像(使用時のイメージ)とは異なる場合がございます。
※お手数をお掛けいたしますが、到着時にお客様にて商品の枝葉を広げて形成して頂けますよう、よろしくお願い致します。
※グリーンの開き方によりサイズは前後致します。
※手作りとなりますので、形状やサイズが前後する場合がございます。予めご了承願います。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする