曜日別特売
RS-6AR-AC ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック 62426808

RS-6AR-AC ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック 62426808
RS-6AR-AC ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック 62426808
RS-6AR-AC ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック 62426808
RS-6AR-AC ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック 62426808
RS-6AR-AC ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック 62426808
RS-6AR-AC ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック 62426808

ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62426808品番RS-6AR-AC
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ON-OFF/ロッカースイッチ
ケーブル接続:ハンダ付
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)
シリコン製防水カバー付きも選択可

タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする