曜日別特売
600W-BP 澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141) 澤藤 62427027

澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62427027品番600W-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る
軽量・コンパクト仕様
高速回転に強く、安定した充電が出来る
インバーターなど使用される際に推奨します。
発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。

質量(kg)【発電機】6出力(W)600電流(A)25回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40プーリー【付属】B型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする