LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149

LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149
LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149
LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149
LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149
LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149
LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149
LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149
LCD-FM17-N 広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ 62427149

広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62427149品番LCD-FM17-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
艶消しノングレアパネル

用途
フォトフレームやサイネージ、パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする