アズピュア(アズワン)
導電性ファイル Oリングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62427517
品番
APOF-1
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥2,034
販売価格(税別)
¥
1,849
バスケットに入れる
静電気対策を必要とする現場での書類などの保管に適しています。
材質
【ファイル】PP(ポリプロピレン)【留め具】鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
260×310×35
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^7
アズワン品番
4-6967-01