曜日別特売
ACBY-1 ESDコンテナ 静電気対策 ACBY-1シリーズ アズピュア(アズワン) 62427605

ACBY-1 ESDコンテナ 静電気対策 ACBY-1シリーズ アズピュア(アズワン) 62427605
ACBY-1 ESDコンテナ 静電気対策 ACBY-1シリーズ アズピュア(アズワン) 62427605

ESDコンテナ 静電気対策 ACBY-1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62427605品番ACBY-1
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥2,012
販売価格(税別)
1,829

静電気対策を必要とする現場での使用に適しています。

仕様本体材質PP(帯電防止)内寸法(mm)295×210×110外寸法(mm)330×245×120表面抵抗値(Ω)<1.0×10^6アズワン品番4-6972-01
注意
※本体に蓋は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする