曜日別特売
ALD-+--Y ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427639

ALD-+--Y ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427639
ALD-+--Y ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427639
ALD-+--Y ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427639
ALD-+--Y ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427639

ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6961-03
内容量1個注文コード62427639品番ALD-+--Y
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

静電気対策エリアでの使用に適しています。
パレットやボックスの区切りとしても使用できます。

材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)タイプ+字表面抵抗値(Ω)≦1.0×10^9サイズ(mm)150×150アズワン品番4-6961-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする