2025/04/19 ポリイミド両面テープ 耐熱・絶縁タイプ APRシリーズ アズピュア(アズワン) 62427779

ポリイミド両面テープ 耐熱・絶縁タイプ APRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6963-03
内容量1巻注文コード62427779品番2025/04/19
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,959
販売価格(税別)
3,599

電気絶縁を目的とした使用に適しています。
高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。
両面テープとして使用できるタイプです。

材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)寸法(幅Wmm×長さLm)19×10厚さ(μm)135±5耐熱温度(℃)260(10分)アズワン品番4-6963-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする