曜日別特売
KVKF-1829 抗ウイルス抗菌透明フィルム ロールタイプ 光 62429098

※製品画像

KVKF-1829 抗ウイルス抗菌透明フィルム ロールタイプ 光 62429098
KVKF-1829 抗ウイルス抗菌透明フィルム ロールタイプ 光 62429098
KVKF-1829 抗ウイルス抗菌透明フィルム ロールタイプ 光 62429098
KVKF-1829 抗ウイルス抗菌透明フィルム ロールタイプ 光 62429098
KVKF-1829 抗ウイルス抗菌透明フィルム ロールタイプ 光 62429098

抗ウイルス抗菌透明フィルム ロールタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1枚×5パック)注文コード62429098品番KVKF-1829
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。

用途エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど付属品抗菌済シール仕様はさみで自由にカット可能寸法(mm)290×180質量(g)13タイプ強粘着アズワン品番64-8812-35耐用年数(年)約10年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする