IRE-02G WH リサイクルステーション 一般ゴミ用 イノウエ 62429100

 

IRE-02G WH リサイクルステーション 一般ゴミ用 イノウエ 62429100
IRE-02G WH リサイクルステーション 一般ゴミ用 イノウエ 62429100

リサイクルステーション 一般ゴミ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード62429100品番IRE-02G WH
参考基準価格(税別)¥132,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

一般ゴミ用のリサイクルステーションです。

用途一般ゴミ用。トラスコ品番339-9793材質本体:スチールホワイト高さ(mm)1110タイプ一般ゴミ用奥行(mm)450間口(mm)450段数1段グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする