イノウエ
リサイクルステーション 一般ゴミ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62429109
品番
IRE-02G BK
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
一般ゴミ用のリサイクルステーションです。
用途
一般ゴミ用。
トラスコ品番
339-9792
材質
本体:スチール
色
ブラック
高さ(mm)
1110
タイプ
一般ゴミ用
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
段数
1段
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません