曜日別特売
1009002 業務用トイレの尿石落とし  A-02 アイメディア 62429159

※商品説明1

1009002 業務用トイレの尿石落とし  A-02 アイメディア 62429159
1009002 業務用トイレの尿石落とし  A-02 アイメディア 62429159
1009002 業務用トイレの尿石落とし  A-02 アイメディア 62429159

業務用トイレの尿石落とし A-02

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品タイプ詰替
内容量1個注文コード62429159品番1009002
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

置くだけ簡単!尿石の付着を溶解!
面倒なブラシ掃除の手間を軽減します。
継続使用で、水あか、キバミ汚れが付きにくい!
タンク内の器具や防露タンク、浄化槽内に影響を与えにくい!
おしり洗浄機能付きトイレにもお使いいただけます。
標準的な4人家族の家庭で、約1ヵ月程度、ご使用いただけます。

用途
水洗トイレ用
商品タイプ
詰替
成分
ハロゲン化ヒダントイン、アジピン酸(15%)、洗浄補助剤、pH調整剤
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約50×19(錠剤)
液性
酸性
使用の目安
約1か月に1錠(気温・水温・使用状況により多少変化します)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※トイレタンクの水をおしり洗浄に使うタイプは使えません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62429143
2022-08-28
用途: トイレ掃除の時
運輸・通信業

便器の縁裏に尿石が付いて落ちなくなって臭いが気になってたので試しに使ってみました。無くなる頃には完全に無くなってはなかったが、減ってはいたので継続して使えば綺麗な状態が保てるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする