※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
”ポリアセタールPOM-NA” 板材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
40
10
20
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62429477
品番
POMPLTNA-40-500-1000
参考基準価格(税別)
¥101,530
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途
ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。
トラスコ品番
256-6086
材質
ポリアセタールコポリマー(POM)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
厚さ(mm)
40
色
白
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長