マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62429667 品番AV-C53G
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

デジタルインナーミラー内のバックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。
ハイエース「デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)」のカメラ映像をバックカメラ入力のあるナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。

用途バックカメラ接続ユニット、市販ナビゲーション接続用(RCA出力) 仕様デジタルインナーミラー付車 セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、RCA延長線(3m:オス/オス)×1、RCA⇔4ピンコネクター変換ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、両面テープ×1、インシュロック×2、取扱説明書×1、保証書×1 型式GDH/TRH2##系 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16 電源電圧(V)12 保証期間1年 温度特性-40〜85 年式R2/5〜 車種ハイエースバン
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください。
※接続する機器等は付属しておりませんのでご注意ください。
※純正ナビゲーションでの補正機能が無くなる為、映し出される映像(範囲)が変わります。
※ガイドラインは表示されますが正確に表示されない場合がございます。
※純正オプションのカメラの仕様変更により、本製品が対応できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする