※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
トラスコ品番
256-6103
256-6099
256-6102
256-6103
256-6105
256-6111
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62429669
品番
POMRODNA-35-1000
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途
ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。
トラスコ品番
256-6103
材質
ポリアセタールコポリマー(POM)
長さ(mm)
1000
色
白
外径(mm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長