※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
ポリアセタールNA丸棒
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
トラスコ品番
256-6107
256-6092
256-6080
256-6097
256-6100
256-6098
256-6106
256-6090
256-6078
256-6085
256-6089
256-6107
256-6076
256-6074
256-6077
256-6091
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62429739
品番
POMRODNA-70-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途
ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。
トラスコ品番
256-6107
材質
ポリアセタールコポリマー(POM)
長さ(mm)
1000
色
白
外径(mm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長