エスロン
UST140/VM120 回転リングURT60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ウォームベージュ
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
ウォームベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62430525
品番
PH01U
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
種類
集水器
色
ウォームベージュ
シリーズ
VM120
材質
アクリル系樹脂
適合
竪樋:URT60
サイズ
VM120