曜日別特売
PG03W UST140/VM120 回転リングY60H エスロン 62430559

 

PG03W UST140/VM120 回転リングY60H エスロン 62430559
PG03W UST140/VM120 回転リングY60H エスロン 62430559

UST140/VM120 回転リングY60H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1箱(12個)注文コード62430559品番PG03W
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途戸建・住宅用適合竪樋:Y60H・UT60材質アクリル系樹脂ホワイトサイズVM120種類集水器シリーズVM120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする