エスロン
アーバントップΣ90 じょうごY60H・UT60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アーバングレー
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62431898
品番
GN24AG
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:Y60H・UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
アーバングレー
サイズ
Σ90
種類
集水器
シリーズ
Σ90